内容量1セット(3000個)
仕様管理数:1出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TDFNピン数:8最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:2 x 2 x 0.75mm高さ:0.75mm動作温度 Min:-40 ℃スマートリセットIC、STMicroelectronics. 特別なリセットボタンは不要 ? 既存のボタン又はボタンの組み合わせを使用可能 入力遅延は5〜10秒にカスタマイズ可能なので、不注意によるボタンの短絡アクティベーションでシステムがリセットするのを防止
注文コード47206557
品番STM6522AAAADG6F