STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル アクティブ ロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
管理数:1出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプルパワーフェイル検出:あり実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8手動リセット:あり電池バックアップスイッチング:あり最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:5 x 4 x 1.5mm高さ:1.5mm動作温度 Min:-40 ℃マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
注文コード
47206627
品番
STM819LM6E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプル
パワーフェイル検出:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
手動リセット:あり
電池バックアップスイッチング:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:5 x 4 x 1.5mm
高さ:1.5mm
動作温度 Min:-40 ℃
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics