STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A整流タイプ:ショットキー整流器ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:I2PAK (TO-262)ピン数:3最大順方向降下電圧:470mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:10.75mmピーク逆電流:50mA
注文コード
47206749
品番
FERD30M45CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A
整流タイプ:ショットキー整流器
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)
ピン数:3
最大順方向降下電圧:470mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:10.75mm
ピーク逆電流:50mA
RoHS指令(10物質対応)
対応