STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:I2PAK (TO-262)ピン数:3最大順方向降下電圧:470mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:10.75mm寸法:10.4 x 4.6 x 10.75mm
注文コード
47206758
品番
FERD30M45CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:I2PAK (TO-262)
ピン数:3
最大順方向降下電圧:470mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:10.75mm
寸法:10.4 x 4.6 x 10.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応