STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A1チップ当たりのエレメント数:2ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABピン数:3最大順方向降下電圧:470mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク逆電流:50mA
注文コード
47206776
品番
FERD30M45CT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:15 A, 30 A
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ピン数:3
最大順方向降下電圧:470mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク逆電流:50mA
RoHS指令(10物質対応)
対応