STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:50V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2 + Tab最大順方向降下電圧:550mV長さ:6.73mm幅:6.22mm高さ:2.4mmピーク逆電流:40mA
注文コード
47206794
品番
FERD15S50SB-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:50V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2 + Tab
最大順方向降下電圧:550mV
長さ:6.73mm
幅:6.22mm
高さ:2.4mm
ピーク逆電流:40mA
RoHS指令(10物質対応)
対応