STマイクロ, 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 仕様最大連続 順方向電流:20A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:IPAKダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:760mV長さ:6.65mm幅:2.4mm高さ:7.45mmピーク逆電流:12mA 注文コード47206803 品番FERD20S100SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:20A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:IPAK
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:760mV
長さ:6.65mm
幅:2.4mm
高さ:7.45mm
ピーク逆電流:12mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする