STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:IPAKダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:760mV長さ:6.65mm幅:2.4mm高さ:7.45mm動作温度 Max:+175 ℃
注文コード
47206819
品番
FERD20S100SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:IPAK
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:760mV
長さ:6.65mm
幅:2.4mm
高さ:7.45mm
動作温度 Max:+175 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応