STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ABダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:3最大順方向降下電圧:760mV長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mmピーク逆電流:12mA
注文コード
47206837
品番
FERD20S100STS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AB
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:760mV
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
ピーク逆電流:12mA