STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
最大連続 順方向電流:20A整流タイプ:ショットキー整流器ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2 + Tab最大順方向降下電圧:760mV長さ:6.73mm幅:6.22mm高さ:2.4mmピーク逆電流:12mA
注文コード
47206846
品番
FERD20S100SB-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:20A
整流タイプ:ショットキー整流器
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2 + Tab
最大順方向降下電圧:760mV
長さ:6.73mm
幅:6.22mm
高さ:2.4mm
ピーク逆電流:12mA
RoHS指令(10物質対応)
対応