STマイクロ, 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2+Tab最大順方向降下電圧:745mV長さ:6.73mm幅:6.22mm高さ:2.4mmピーク逆電流:16mA電界効果整流器、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のFERDシリーズのダイオードには、低い順方向電圧降下と低リーク電流の間でユニークなトレードオフが存在します。 30 A電界効果整流器は、従来型の30 Aショットキーダイオードと比較すると、順方向電圧が25 %低減しますが、リーク電流は増加しません。 このため、設計者は、同期整流の技法を使用せずにEnergy Star 6.0などの要件の非常に厳しい規格に適合させることができます。 スマートフォンやタブレットの充電器、小型アダプタ、スイッチモード電源などの代表的な用途向けに設計されています。. ; 逆電圧にわたって安定したリーク電流 ; 低順方向電圧降下 ; 優れた高周波動作 注文コード47206959 品番FERD30H100SB-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2+Tab
最大順方向降下電圧:745mV
長さ:6.73mm
幅:6.22mm
高さ:2.4mm
ピーク逆電流:16mA
電界効果整流器、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のFERDシリーズのダイオードには、低い順方向電圧降下と低リーク電流の間でユニークなトレードオフが存在します。 30 A電界効果整流器は、従来型の30 Aショットキーダイオードと比較すると、順方向電圧が25 %低減しますが、リーク電流は増加しません。 このため、設計者は、同期整流の技法を使用せずにEnergy Star 6.0などの要件の非常に厳しい規格に適合させることができます。 スマートフォンやタブレットの充電器、小型アダプタ、スイッチモード電源などの代表的な用途向けに設計されています。. ; 逆電圧にわたって安定したリーク電流 ; 低順方向電圧降下 ; 優れた高周波動作
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする