画像準備中

STマイクロ, 電流検出アンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード47207038 品番TSC103IPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源タイプ:デュアル, シングル
標準シングル供給電圧:2.9 → 70 V
標準デュアル供給電圧:-2.1 → 65V
最小CMRR:90dB
1チップ当たりのチャンネル数:1
出力タイプ:バッファ
最大供給電流:480 μA
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
ピン数:8
寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm
高さ:1.05mm
長さ:4.5mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
電流検出アンプ、STMicroelectronics. 用途の安全性を高めるには、回路内の電流を正確に検出する機能が重要になります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする