STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 電流検出アンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
47207065
品番
TSC1021BIYPT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源タイプ:シングル
最小CMRR:90dB
1チップ当たりのチャンネル数:2
出力タイプ:アナログ
最大供給電流:450 μA
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TSSOP
ピン数:8
寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm
高さ:1.05mm
長さ:4.5mm
動作供給電圧 Max:5.5 V dc
動作温度 Max:+125 ℃
電流検出アンプ、STMicroelectronics. 用途の安全性を高めるには、回路内の電流を正確に検出する機能が重要になります。