STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47207126
品番
M95128-RDW6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:128kbit
インターフェースタイプ:SPI
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:64ページ x 128 K
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
プログラミング電圧:1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数:128K
長さ:3mm
幅:2mm
高さ:0.6mm
寸法:3 x 2 x 0.6mm
データ保持:>200年
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応