STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47207153
品番
M24LR16E-RMN6T/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:2048 x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.25mm
寸法:5 x 4 x 1.25mm
データ保持:40年
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応