STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47207196
品番
M24C02-RMC6TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:2kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:MLP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:16ページ x 2 K
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
プログラミング電圧:1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数:2K
長さ:3mm
幅:2mm
高さ:0.6mm
寸法:3 x 2 x 0.6mm
動作温度 Max: +85 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応