内容量1セット(2500個)
仕様メモリサイズ:128kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:16384 x 8ビット動作供給電圧 Min:2.5 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
注文コード47207336
品番M95128-WMN6TP