STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様メモリサイズ:16kbitインターフェースタイプ:I2Cパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8動作供給電圧 Min:2.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V長さ:4.5mm幅:3.1mm高さ:1.05mm寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm動作温度 Max:+85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応 注文コード47207345 品番M24SR16-YDW6T/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量66種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作供給電圧 Min:2.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
長さ:4.5mm
幅:3.1mm
高さ:1.05mm
寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm
動作温度 Max:+85 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする