STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様メモリサイズ:16kbitインターフェースタイプ:I2Cパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:2 K x 8ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 Vプログラミング電圧:1.8 → 5.5V長さ:3mm幅:4.4mm高さ:1mm寸法:3 x 4.4 x 1mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応 注文コード47207354 品番M24C16-RDW6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量66種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:2 K x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
プログラミング電圧:1.8 → 5.5V
長さ:3mm
幅:4.4mm
高さ:1mm
寸法:3 x 4.4 x 1mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする