内容量1セット(2500個)
仕様メモリサイズ:16kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:2048 x 8ビット動作供給電圧 Min:1.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mmワード数:2048EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
注文コード47207397
品番M95160-DFMN6TP