M93C86-RMN3TP/K STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicro 47207406

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様メモリサイズ:16kbitインターフェースタイプ:シリアルパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:1024ワード x 16、2048B x 8動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mm動作温度 Max:+125 ℃EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス 注文コード47207406 品番M93C86-RMN3TP/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量66種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:16kbit
インターフェースタイプ:シリアル
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:1024ワード x 16、2048B x 8
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
寸法:5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Max:+125 ℃
EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする