内容量1セット(100個)
仕様メモリサイズ:1kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:128 x 8ビット動作供給電圧 Min:2.5 V動作供給電圧 Max:5.5 Vプログラミング電圧:2.5 → 5.5V長さ:4.9mm幅:3.9mm高さ:1.25mm寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
注文コード47207467
品番M95010-WMN6P