内容量1セット(2500個)
仕様メモリサイズ:1kbitインターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:128 8ビット、64 16ビット動作供給電圧 Min:2.5 V動作供給電圧 Max:5.5 Vプログラミング電圧:2.5 5.5V長さ:4.9mm幅:3.9mm高さ:1.25mm寸法:4.9 3.9 1.25mm動作温度 Min:-40℃EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バス
注文コード47207494
品番M93C46-WMN6TP