内容量1セット(4000個)
仕様メモリサイズ:1kbit インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー パッケージタイプ:TSSOP 実装タイプ:表面実装 ピン数:8 構成:128 x 8ビット、64 x 16ビット 動作供給電圧 Min:2.5 V 動作供給電圧 Max:5.5 V プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 長さ:3mm 幅:4.4mm 高さ:1mm 寸法:3 x 4.4 x 1mm 動作温度 Max:+85 ℃ EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE(TM)バス
注文コード47207503
品番M93C46-WDW6TP