M93C46-RDW3TP/K STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicro 47207528

STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様メモリサイズ:1kbitインターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:128 x 8ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:4.5mm幅:3.1mm高さ:1.05mm寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm動作温度 Max:+85 ℃EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス 注文コード47207528 品番M93C46-RDW3TP/K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量66種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1kbit
インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー
パッケージタイプ:TSSOP
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:128 x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:4.5mm
幅:3.1mm
高さ:1.05mm
寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm
動作温度 Max:+85 ℃
EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする