内容量1袋(10個)
仕様メモリサイズ:1kbitインターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:128 x 8ビット、64 x 16ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mm動作温度 Max: +85 ℃EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス
注文コード47207546
品番M93C46-RMN3TP/K