内容量1セット(2500個)
仕様メモリサイズ:2kbitインターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:256 x 8ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス
注文コード47207677
品番M93C56-RMN3TP/K