内容量1袋(10個)
仕様メモリサイズ:32kbitインターフェースタイプ:SPIパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:4096 x 8ビット動作供給電圧 Min:1.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8bit長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mmデータ保持:200年EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応
注文コード47207713
品番M95320-DFMN6TP