STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
メモリサイズ:4kbitインターフェースタイプ:I2Cパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8動作供給電圧 Min:2.7 V動作供給電圧 Max:5.5 V長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm寸法:5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
注文コード
47207738
品番
M24SR04-YMN6T/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:4kbit
インターフェースタイプ:I2C
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
動作供給電圧 Min:2.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
寸法:5 x 4 x 1.5mm
動作温度 Min:-40 ℃
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応