内容量1セット(2500個)
仕様メモリサイズ:4kbitインターフェースタイプ:I2Cパッケージタイプ:SOIC実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:512 x 8ビット動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 Vプログラミング電圧:1.8 → 5.5V長さ:4.9mm幅:3.9mm高さ:1.25mm寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Min:-40 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応
注文コード47207747
品番M24C04-RMN6TP