仕様
最小電源電圧:4.9V dc
最大電源電圧:5.1V dc
供給電流:12mA
スイッチの寿命:>4000000Cycles
アクチュエータタイプ:レベル
ターミナルタイプ:Solder Tab
スイッチング動作:バネ復帰
IP評価:IP66、IP67
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+70℃
動作温度範囲:-40 → +70℃
Suregrip SM2シリーズスライダスイッチ. Suregrip SM2シリーズスライダスイッチは、比例ホール効果モジュールとして機能し、3種類の構成が用意されています。 SM2シリーズは、IP67等級の密閉型モジュールで、より過酷な環境や屋外への設置に適しています。. 特長と利点:. 代表的用途. 移動角度: +/- 24 ° IP67定格 最大サイクル数: 400万回 ラッチとスプリングリターンの3ポジションタイプがあります。. グラップル、バケットサム、グラブアンドチルト、回転機能などの用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応