SM-P1-F Suregrip ホール効果スイッチ Suregrip 47209278

Suregrip ホール効果スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47209278 品番SM-P1-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクチュエータタイプ:スライド
ターミナルタイプ:Pre-wired
出力タイプ:比例
スイッチング動作:On-Off-On
IP評価:IP66
供給電圧範囲:最大5 V dc
Suregripホール効果スライダモジュール. Suregrip製の1軸ホール効果スライダモジュールには、次の3つの構成が用意されています: 摩擦保持、比例(中央へのスプリングリターン)及びディテント(オン-オフ-オン)。 摩擦保持バージョンは、スロットル制御や一般的な機械速度の制御に適しています。 比例バージョンは、グラップル、バケットサム、グラップル傾斜又は回転機能などの用途向けに設計されています。 3位置ディテントバージョンは、前進-後進-ニュートラルのトランスミッション制御に最適です。. IP66等級以上のパネル ペンダントグリップ又はジョイスティックハンドルへの取り付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする