内容量1個
仕様【タイプから変換】XLR/【タイプへ変換】1 / 4インチ ステレオ、【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】オス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1XLR/Jack Adaptors. In-line and jack adaptors for use with ’X ’ series or plastic XLR connectors. The X-Jack has internal flying leads connected to the stereo jack plug end but unconnected to the X-plug end which may be wired to individual requirements. Both X-3F and X-3M are supplied straight wired、 i.e. Pin 1 to Pin 1、 etc.
注文コード47209804
品番386A