SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft DCアダプタ 5A 2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47210118
品番
S760BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
内径:2mm
ボディ向き:ストレート
長さ:37.1mm
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクトめっき:ニッケル
コンタクト材質:銅合金
ロック式ライトアングル電源ジャック / プラグ. すばやく確実で省スペースの基板実装手段が必要な場合に最適 高い加工精度によりプラグとジャックをしっかりとかん合 キー付きプラグと溝付きジャックにより、コンポーネントを所定の位置にしっかりとロック
RoHS指令(10物質対応)
対応