仕様
シリーズ:CON X
IP保護等級:IP67
パネルマウントフィッティング:あり
Switchcraft MEGA-CON-X Series Connectors. Switchcraft MEGA-CON connectors are cable and panel mount 31 way connectors suitable for medical, lighting, marine and general electronic applications that demand a reliable field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection 300 Connector mating cycles Rated at 600V, up to 2.3A (contact size dependant) Temperature range -40 → +115 ° C Solder cup contacts
RoHS指令(10物質対応)対応