仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:16mm
コンタクト定格電流:250 mA
コンタクトAC定格電圧:125V
コンタクトDC定格電圧:48V
アクチュエータ色:黒
動作温度 Max:+70℃
Switchcraftシリーズ913シールドプッシュボタンスイッチ. IP68等級のシール構造を備えた、Switchcraftのモメンタリ動作プッシュボタンスイッチです。 913Sは、1-A、1-B、又は1-C (メークビフォアブレーク)に配線可能です。 このシールドスイッチは、天候に晒される可能のある海上機器、医療、計装機器などの用途に最適です。. NEMA 250 寿命: 20000回 0.9キロを超える作動動力
RoHS指令(10物質対応)対応