nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Switching diode,High Speed 75V .2A,SOT23
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47211938
品番
MMBD4148,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:3mm
幅:1.4mm
高さ:1.1mm
動作温度 Min:-65 ℃
小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)
対応