Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様静電容量:1.5pF電圧:1kV dcパッケージ/ケース:1111 (2828M)取り付けタイプ:表面実装許容差:±0.25pF寸法:2.79 2.79 2.54mm長さ:2.79mm奥行き:2.79mm高さ:2.54mmシリーズ:MS許容差(マイナス):-0.25pF許容差(プラス):+0.25pF端子タイプ:表面実装Syfer高Q誘電体積層. Syfer MS製品は、非常に安定した高Q材質システムで、3 GHz未満のシステムでも優れた低損失性能を実現 FlexiCap(TM)を含むさまざまな終端オプションに対応 この高周波コンデンサは、低コストで高性能が求められる多くの用途に適合 注文コード47212139 品番1111J1K01P50CQT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:1.5pF
電圧:1kV dc
パッケージ/ケース:1111 (2828M)
取り付けタイプ:表面実装
許容差:±0.25pF
寸法:2.79 2.79 2.54mm
長さ:2.79mm
奥行き:2.79mm
高さ:2.54mm
シリーズ:MS
許容差(マイナス):-0.25pF
許容差(プラス):+0.25pF
端子タイプ:表面実装
Syfer高Q誘電体積層. Syfer MS製品は、非常に安定した高Q材質システムで、3 GHz未満のシステムでも優れた低損失性能を実現 FlexiCap(TM)を含むさまざまな終端オプションに対応 この高周波コンデンサは、低コストで高性能が求められる多くの用途に適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする