画像準備中

Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:100pF電圧:2kV dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:C0G許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:3.2mmシリーズ:Standard許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%動作温度 Max:+125℃Syfer MLCC 1812. 一般的なあらゆる用途、高信頼性の用途に適合 すべて製品が、Syfer独自の湿式処理で生産され、貴金属の電極を搭載 注文コード47212209 品番1812J2K00101JCT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:2kV dc
パッケージ/ケース:1812 (4532M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:C0G
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
シリーズ:Standard
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
動作温度 Max:+125℃
Syfer MLCC 1812. 一般的なあらゆる用途、高信頼性の用途に適合 すべて製品が、Syfer独自の湿式処理で生産され、貴金属の電極を搭載
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする