Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1500個) 仕様静電容量:100pF電圧:5kV dcパッケージ/ケース:1808 (4520M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±5%寸法:4.5 2 2mm長さ:4.5mm奥行き:2mm高さ:2mmシリーズ:Flexicap許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%端子タイプ:表面実装Syfer Flexicap 1808. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 125℃という温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要 注文コード47212236 品番1808Y5K00101JXT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF
電圧:5kV dc
パッケージ/ケース:1808 (4520M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±5%
寸法:4.5 2 2mm
長さ:4.5mm
奥行き:2mm
高さ:2mm
シリーズ:Flexicap
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
端子タイプ:表面実装
Syfer Flexicap 1808. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 125℃という温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする