Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様静電容量:150pF 電圧:100V dc パッケージ/ケース:0603 (1608M) 取り付けタイプ:表面実装 温度特性:X7R 許容差:±10% 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 長さ:1.6mm 奥行き:0.8mm 高さ:0.8mm シリーズ:Flexicap 許容差(マイナス):-10% 許容差(プラス):+10% 動作温度 Min:-55℃ Syfer Flexicap 0603. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 → 125 oCという温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要 注文コード47212297 品番0603Y1000151KXT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:150pF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0603 (1608M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±10%
寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.8mm
シリーズ:Flexicap
許容差(マイナス):-10%
許容差(プラス):+10%
動作温度 Min:-55℃
Syfer Flexicap 0603. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 → 125 oCという温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする