内容量1袋(10個)
仕様静電容量:150pF電圧:1kV dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±5%寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:1.6mmシリーズ:Standard許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%温度係数:0 → +30ppm/℃Syfer MLCC 1206. 一般的なあらゆる用途、高信頼性の用途に適合 すべて製品が、Syfer独自の湿式処理で生産され、貴金属の電極を搭載
注文コード47212324
品番1206J1K00151KXT