内容量1袋(10個)
仕様静電容量:470pF 電圧:50V dc パッケージ/ケース:0805 (2012M) 取り付けタイプ:表面実装 温度特性:X7R 許容差:±20% 寸法:2 x 1.25 x 1.3mm 長さ:2mm 奥行き:1.25mm 高さ:1.3mm シリーズ:Flexicap 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):+20% 端子タイプ:表面実装 Syfer Flexicap 0805. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 → 125 oCという温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
注文コード47212778
品番0805Y0500471MXT