内容量1袋(10個)
仕様静電容量:680pF電圧:200V dcパッケージ/ケース:0603 (1608M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:1.6 0.8 0.8mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.8mmシリーズ:Flexicap許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%端子タイプ:表面実装Syfer Flexicap 0603. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 125℃という温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
注文コード47212875
品番0603Y2000681KXT