Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様静電容量:10nF電圧:100V dcパッケージ/ケース:0805 (2012M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±20%寸法:2 x 1.25 x 1.3mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:1.3mmシリーズ:Standard許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+20%端子タイプ:表面実装0805 / 1806シリーズ. デジタル回路などの信号線のEMI抑制用3端子チップ C0G (MCEサフィックス)及びX7R (MXEサフィックス)誘電体タイプあり 銀の端子ベース、ニッケルのバリア(100 %つや消しスズ仕上げ) 注文コード47212997 品番0805J100 0103MXE01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:10nF
電圧:100V dc
パッケージ/ケース:0805 (2012M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±20%
寸法:2 x 1.25 x 1.3mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:1.3mm
シリーズ:Standard
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+20%
端子タイプ:表面実装
0805 / 1806シリーズ. デジタル回路などの信号線のEMI抑制用3端子チップ C0G (MCEサフィックス)及びX7R (MXEサフィックス)誘電体タイプあり 銀の端子ベース、ニッケルのバリア(100 %つや消しスズ仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする