Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様静電容量:27nF電圧:250V dcパッケージ/ケース:1812 (4532M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±5%寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:3.2mmシリーズ:Non Safety Flexicap許容差(マイナス):-5%許容差(プラス):+5%端子タイプ:表面実装Syfer Flexicap(250 V ac非安全用途向け). Provides a solution for use at up to 250Vac 60Hz continuous use and provides for non safety-critical applications 注文コード47213243 品番1812YA250273JXT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様・内容量235種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:27nF
電圧:250V dc
パッケージ/ケース:1812 (4532M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:X7R
許容差:±5%
寸法:4.5 x 3.2 x 3.2mm
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:3.2mm
シリーズ:Non Safety Flexicap
許容差(マイナス):-5%
許容差(プラス):+5%
端子タイプ:表面実装
Syfer Flexicap(250 V ac非安全用途向け). Provides a solution for use at up to 250Vac 60Hz continuous use and provides for non safety-critical applications
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする