内容量1袋(5個)
仕様静電容量:1nF 電圧:100V dc パッケージ/ケース:1210 (3225M) 取り付けタイプ:表面実装 温度特性:C0G、NP0 許容差:±5% 寸法:3.2 x 2.5 x 2mm 長さ:3.2mm 奥行き:2.5mm 高さ:2mm シリーズ:Flexicap 許容差(マイナス):-5% 許容差(プラス):+5% 端子タイプ:表面実装 Syfer Flexicap 1210. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 → 125 oCという温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
注文コード47213819
品番1210Y1000102JCT