内容量1セット(500個)
仕様静電容量:1nF 電圧:4kV dc パッケージ/ケース:2220 (5650M) 取り付けタイプ:表面実装 温度特性:X7R 許容差:±5% 寸法:5.7 x 5 x 4.2mm 長さ:5.7mm 奥行き:5mm 高さ:4.2mm シリーズ:Flexicap 許容差(マイナス):-5% 許容差(プラス):+5% 動作温度 Min:-55℃ Syfer Flexicap 2220. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 → 125 oCという温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
注文コード47213916
品番2220Y4K00102JXT