内容量1袋(10個)
仕様静電容量:4.7nF電圧:200V dcパッケージ/ケース:0805 (2012M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:X7R許容差:±10%寸法:2 1.25 1.3mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:1.3mmシリーズ:Flexicap許容差(マイナス):-10%許容差(プラス):+10%動作温度 Min:-55℃Syfer Flexicap 0805. FlexiCap(TM)は、MLCCへのストレスダメージについてのお客様のご意見を参考にして開発 独自の柔軟なエポキシポリマー終端素材。通常のニッケルバリア終端の下でデバイスに適用 FlexiCap(TM)は、従来のコンデンサよりも大きな角度での板曲げに対応 FlexiCap(TM)のその他の利点として、MLCCはひび割れなしで-55 125℃という温度差のサイクルを1000回以上耐久可能 FlexiCap(TM)は、従来のウェーブ又はリフローはんだ付けテクニックではんだ付けが可能であり、機器又は電流処理に対して調整が不要
注文コード47214354
品番0805Y2000472KXT