多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47223007
品番
BNCW501-P1-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
動作周波数(GHz)
0〜4
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし